Schneider Electric - KNX - détecteur de présence 360° - KNX - Grande Hauteur - blanc - saillie - MTN6354-0019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489818746
Réf. Sonepar
01887981874
Réf. Fournisseur
MTN6354-0019
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
12 m
largeur de portée max.:
18 m
longueur de portée max.:
18 m
champ de détection de diamètre au sol:
36 m
angle de détection vertical:
180...180 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
255 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce détecteur de présence est blanc et dispose d'un capteur de détection frontal et latéral. Il peut être monté aussi bien au plafond qu'en surface. Avec la protection contre le fluage, ce détecteur de présence offre une grande sécurité. En plastique, ce détecteur de présence est fiable et résistant. Il est non traité. KNX combine toutes les fonctions du bâtiment telles que l'éclairage, le chauffage, la climatisation ou l'ombrage en un seul système intelligent, pour offrir des économies d'énergie et un gain de temps d'installation.