Schneider Electric - KNX - détecteur de présence 360° - KNX - Mini Plat - blanc - MTN6303-0019

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489818739

Réf. Sonepar

01887981873

Réf. Fournisseur

MTN6303-0019

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

3 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

angle de détection vertical:

180...180 °

nombre de canaux:

6

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

255 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

KNX - détecteur de présence 360° - KNX - mini plat - fonction régulation d'éclairage - sortie multiple - couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Le détecteur de mouvement KNX MTN6303-0019 de Schneider Electric est blanc et dispose d'un capteur de détection frontal et latéral. Son boîtier de montage peut être encastré. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Conçu en matière plastique, ce détecteur de présence est résistant.