Schneider Electric - KNX M-Plan - commande double - sans marquage - antimicrobien brillant - MTN619225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485099521
Réf. Sonepar
01887509952
Réf. Fournisseur
MTN619225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
nombre de touches:
2
avec champ d'inscription:
Non
imprimable:
Oui
Les Atouts de l'article:
La commande tactile Schneider Electric KNX MTN619225 est blanche pour le système de bus. Elle est en polycarbonate, offrant une grande résistance. Elle appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Le traitement antibactérien répond aux exigences des lieux comme les restaurants ou les hôpitaux. KNX de Merten by Schneider Electric propose un système complet intégré dans une norme internationale et de nombreuses solutions spécialement adaptées aux nouveaux bâtiments. KNX combine toutes les fonctions principales du bâtiment comme l'éclairage, le chauffage, la climatisation ou l'ombrage en un seul système intelligent. KNX contribue à réduire les coûts opérationnels : économies d'énergie, gain de temps d'installation, flexibilité et adaptabilité accrues aux développements futurs.