Schneider Electric - KNX M-Plan - sonde de température intérieure - blanc brillant - MTN6221-0319

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480210532

Réf. Sonepar

01887021053

Réf. Fournisseur

MTN6221-0319

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

KNX M-Plan - sonde de température intérieure - blanc brillant (RAL 9010) - montage encastré - IP20 - mécanisme avec support de fixation et plaque centrale

Les Atouts de l'article:

Cette sonde de température ambiante est adaptée à tous les intérieurs. Le régulateur de température ambiante peut être utilisé pour le chauffage et la climatisation avec des commandes de vanne KNX réglables en continu ou par déclenchement (commutation, chauffage). Sortie : continue dans la plage de 0 à 100 % ou commutation ON/OFF. En fonction du mode de fonctionnement, de la valeur de consigne de température actuelle et de la température ambiante réelle, une valeur de contrôle pour l'unité de contrôle du chauffage ou du refroidissement est transmise au KNX. Vous pouvez changer toutes les valeurs de consigne, enregistrer toutes les températures et tous les modes de fonctionnement lors de la réinitialisation, également surveiller la température externe. Cette sonde dispose d'une sortie supplémentaire de valeur de contrôle sous la forme d'une valeur de 1 octet sur le PWM. Les modes opératoires sont : confort, prolongation confort, veille, programme nuit, protection hors-gel/chaleur. Elle est adaptée au système de régulateur de température ambiante System M. Régulateur PI à commutation (PWM). Ce régulateur permet le chauffage et le refroidissement avec des sorties de régulateur séparées (refroidissement à 2 étages avec 2 sorties de contrôle). Il est livré avec borne de raccordement et plaque de support. La température peut être éventuellement mesurée par le capteur de température interne ou par un capteur de température externe. Les fonctions logicielles KNX sont le mode du contrôleur, le chauffage et le refroidissement avec une sortie de régulateur (en 2 étapes avec 4 sorties de régulation). Il est livré avec capot de protection pour plâtre, et avec coupleur de bus intégré.