Schneider Electric - KNX - module d'entrée binaire KNX 4x24V - MTN644892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485100005
Réf. Sonepar
01887510000
Réf. Fournisseur
MTN644892
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
0...24 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2.5
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrée binaire permet de connecter quatre appareils conventionnels avec sorties AC/DC 24 V au KNX. Il dispose d'un coupleur de bus intégré et bornes à vis enfichables. Le niveau de tension d'entrée est affiché à chaque entrée avec une LED jaune. Une LED verte indique que l'appareil est prêt à fonctionner une fois l'application chargée. Il convient aux installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Le bus est connecté à l'aide d'un terminal de connexion de bus. Un rail de données n'est pas nécessaire. Les fonctions du logiciel KNX sont la commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées. Il indique aussi les valeurs de positionnement pour le contrôle des stores (8 bits), les fronts d'impulsion avec télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits, différenciation entre fonctionnement court/long, télégramme d'initialisation, envoi cyclique.