Schneider Electric - KNX - module d'entrée binaire KNX 8x230V - MTN644692

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - module d'entrée binaire KNX 8x230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 0...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485011714

Réf. Sonepar

01887501171

Réf. Fournisseur

MTN644692

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

0...230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

KNX - module d'entrée binaire KNX 8x230V - IP20 - 4 modules de 18mm - tension assignée d'emploi : 230 V CA 50 Hz - 8 entrées - installation rail DIN

Les Atouts de l'article:

Ce module d'entrée binaire KNX dispose d'un voyant vert indiquant que l'appareil est prêt au fonctionnement une fois l'application chargée. Cette entrée binaire permet de connecter huit appareils classiques avec sorties 230 V CA au KNX. Avec son coupleur de bus intégré et ses bornes à vis enfichables, il permet de faire la différenciation entre un fonctionnement court ou long. Il génère en interne une tension de signal SELV, isolée électriquement du bus. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion. Il dispose d'un contact de coupure/fermeture. Le niveau de tension d'entrée est affiché à chaque entrée par un voyant jaune. Les fonctions logicielles KNX sont commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées. Le régulateur linéaire dispose d'un temps anti-rebond. Pour installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Il permet un envoi cyclique et dispose d'une fonction de désactivation. Il est de couleur gris clair.