Schneider Electric - KNX - module d'entrée binaire KNX 8x24V - MTN644792


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 0...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485011684
Réf. Sonepar
01887501168
Réf. Fournisseur
MTN644792
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
0...24 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrée binaire KNX dispose d'un voyant vert indiquant que l'appareil est prêt au fonctionnement une fois l'application chargée. Cette entrée binaire permet de connecter huit appareils classiques avec sorties 24 V CA/CC au KNX. Il permet la commande de stores. Avec coupleur de bus intégré et bornes à vis enfichables, il permet de faire la différenciation entre un fonctionnement court ou long. Il génère en interne une tension de signal SELV, isolée électriquement du bus. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion. Le niveau de tension d'entrée est affiché à chaque entrée par un voyant jaune. Les fonctions logicielles KNX sont commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées. Le régulateur linéaire dispose d'un temps anti-rebond. Il est adapté à une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Il permet un envoi cyclique et dispose d'une fonction de désactivation. Il est de couleur gris clair.