Schneider Electric - KNX - servo-moteur thermoélectrique - 230V - MTN639125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Non
fonction maître/esclave - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485011561
Réf. Sonepar
01887501156
Réf. Fournisseur
MTN639125
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée:
Non
fonction maître/esclave:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:
Non
affichage de la température et de la course:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
tension nominale:
230 V
alimentation électrique du bus:
Non
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Ce servomoteur thermoélectrique 230 V permet d'ouvrir et de fermer des vannes. L'opération est effectuée par l'actionneur de chauffage, l'actionneur de ventilo-convecteur, ou une unité de contrôle de la température ambiante avec une sortie 2 étapes ou PWM des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, ou à la commande individuelle des appareils de chauffage de surface et des distributeurs de circuit de chauffage. Les adaptateurs de vanne permettent la compatibilité avec une variété de corps de vanne et de distributeurs de circuit de chauffage.