Schneider Electric - KNX - sonde de temperature de sol ou ambiante - MTN616790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485099347
Réf. Sonepar
01887509934
Réf. Fournisseur
MTN616790
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couleur:
noir
système de bus LON:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
avec DCF77:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec chauffage:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
entrée analogique:
Non