Schneider Electric - KNX - Station météorologique - basique - MTN6904-0001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481317759
Réf. Sonepar
01887131775
Réf. Fournisseur
MTN6904-0001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La station météorologique de base KNX enregistre les données et analyses météorologiques, et peut les transmettre au bus. Elle est adaptée aux stores entièrement automatiques. Elle dispose d'une commande de protection solaire avec réglage automatique des stores en fonction de la position du soleil. Cette station dispose aussi d'un capteur de vent, d'un capteur de pluie, d'un capteur de température et de 3 capteurs de luminosité. Elle est adaptée à un montage sur mur extérieur ou ailleurs comme dans des coins, en option.