Schneider Electric - LexCom Home Alimentation 12V ALVIDIS Automatique - VDIR515001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ère sortie secondaire pour tension AC - 0...0 V
courant de sortie max. 1 - 1.5 A
puissance dissipée - 18 W
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LexCom Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480185885
Réf. Sonepar
01887018588
Réf. Fournisseur
VDIR515001
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
1ère sortie secondaire pour tension AC:
0...0 V
courant de sortie max. 1:
1.5 A
puissance dissipée:
18 W
finition du raccordement électrique:
autre
2ème sortie secondaire pour tension AC:
0...0 V
3ème sortie secondaire pour tension AC:
0...0 V
1ère sortie secondaire pour tension DC:
12...12 V
2ème sortie secondaire pour tension DC:
0...0 V
3ème sortie secondaire pour tension DC:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
18 VA
stabilisé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
83 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
55 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1



