Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur analogique train impulsion - 3ph - 30A - 480V - LXM32CD30N4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 208...480 V
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 10 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 3 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480076718
Réf. Sonepar
01887007671
Réf. Fournisseur
LXM32CD30N4
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
208...480 V
fréquence de sortie max.:
8 Hz
courant de sortie nominal I2N:
10 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
3 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
autre
tension de sortie max.:
400 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
3 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
270 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
237 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le servo-variateur LEXIUM32, d'un courant nominal de 30 A crête et d'une alimentation triphasée de 480Vac, associé aux servo-moteurs BMH/BSH permet de réaliser des applications de contrôle de mouvement performant. Avec son format compact, il s'intégre facilement dans des armoires électriques, et il se pilote par une consigne analogique +/- 10V, du CanOpen/Motion ou des reseaux comme Profibus, EtherNet/IP, Modbus, Profinet,Ethercat, DeviceNet ou E/S. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le LEXIUM32 est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement local, plusieurs types de codeur moteur et machine et filtre CEM intégré. Avec les réseaux de communication comme Canopen, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Device net, Ethercat, Sercos, Modbus, E/S ce produit est la solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme LEXIUM32 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Avec la version LXM32M vous réalisez des applications de mouvement qui sont pilotés par des entrées/sorties d'un automate et programmées avec le logiciel gratuit Somove.
Les Atouts de la gamme:
La gamme LEXIUM32 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables avec son approche modulaire.
Quelques mots du fabricant :
- Modularité : pour toutes vos applications en positionnement
- Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
- Fonctions de sécurité intégrée : STO,SS1, SS2, SLS; SOS
- Pilotage par E/S ou avec plusieurs reseaux
- Avec les automates Schneider Electric ou tiers


