Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 18A - LXM32AD18M2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 18A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 115...230 V

  • fréquence de sortie max. - 8 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 6 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1 kW

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480076756

Réf. Sonepar

01887007675

Réf. Fournisseur

LXM32AD18M2

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

115...230 V

fréquence de sortie max.:

8 Hz

courant de sortie nominal I2N:

6 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

1 kW

indice de protection (IP):

autre

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

1

tension de sortie max.:

230 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

1 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

hauteur:

270 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

237 mm

Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 18A - pour commande de mouvement - H270mmxL48mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - avec filtre CEM - fréquence commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servo variateurs de mouvement pour les machines de 0,15kW à 7kW. Le servo variateur AC pour commande de mouvement pour un axe, dispose d'un filtre CEM intégré, d'un variateur compact avec entrées analogiques et train d'impulsions. Il comprend 1 entrée numérique capture, 2 entrées numériques sécurité, 4 entrées logiques TOR et 2 sorties TOR. Grâce à sa conception compacte, ce servo variateur permet d'économiser sur l'espace et la taille de l'armoire, réduit l'encombrement de la machine et diminue les coûts. Il s'agit d'un servo variateur de mouvement avec une tension d'alimentation nominale de 100V à 120V, 200V à 240V (monophasé), un courant de sortie continu de 6A à 8kHz et une puissance continue de 1600W à 230V. Il est fourni avec une borne pour le raccordement électrique et trois connecteurs RJ45 pour CANmotion, CANopen et Modbus, interfaces de communication intégrées. L'indice de protection IP20. Ses dimensions sont de 48 mm (largeur) x 237 mm (profondeur) x 270 mm (hauteur). Il pèse 1,8 kg. Ce produit est certifié CE, CSA, RoHS, TUV et UL. Il répond aux normes EN / CEI 61800-3 et EN / CEI 61800-5-1. Ce produit est compatible avec les servomoteurs BMH et BSH.Il vous offre la combinaison variateur et moteur qui offre exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées.



Quelques mots du fabricant :

  • Une gamme de variateurs et de moteurs offrant puissance, performance et fonctionnalités adaptées
  • 3 modèles de servovariateurs (taille d'un livre), 2 familles de servomoteurs et 1 gamme complète d'options intelligentes
  • Simplifie tous les aspects du cycle de vie de la machine, de l'ingénierie à la maintenance
  • Réponse exceptionnelle grâce à la bande passante de vitesse de 1 600 Hz
  • Installation et maintenance rapides grâce à des connecteurs amovibles à code couleur
  • Logiciel SoMove pour la configuration sur PC et transfert de la configuration via Bluetooth ou câble
  • Intégration rapide grâce à la prise en charge des interfaces de communication sercos/CANopen/CANmotion
  • Fonction de sécurité Safe Torque Off (IEC/EN 61800-5-2) intégrée, temps d'arrêt plus courts et câblage réduit
  • Module de sécurité amélioré en option facilitant l'accès aux fonctions de sécurité SS1, SS2, SOS et SLS