Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 18A - LXM32MD18M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 115...230 V
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 6 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.5 kW
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480076848
Réf. Sonepar
01887007684
Réf. Fournisseur
LXM32MD18M2
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
115...230 V
fréquence de sortie max.:
8 Hz
courant de sortie nominal I2N:
6 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.5 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
autre
tension de sortie max.:
400 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.5 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
270 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
237 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servo variateurs de mouvement pour les machines de 0,15kW à 7kW. Le servo variateur AC pour commande de mouvement pour un axe, dispose d'un filtre CEM intégré, d'un variateur compact avec entrées analogiques et train d'impulsions. Il comprend 2 entrées numériques capture, 2 entrées numériques sécurité, 4 entrées logiques TOR et 3 sorties TOR. Grâce à sa conception compacte, ce servo variateur permet d'économiser sur l'espace et la taille de l'armoire, réduit l'encombrement de la machine et diminue les coûts. Il s'agit d'un servo variateur de mouvement avec une tension d'alimentation nominale de 100V à 120V, 200V à 240V (monophasé), un courant de sortie continu de 6A à 8kHz et une puissance continue de 3300W à 230V. Il est fourni avec une borne pour le raccordement électrique et un connecteur RJ45 pour l'interface de communication intégrée Modbus. CANopen, CANmotion, Ethernet / IP, EtherCAT, Profibus, DeviceNet possible avec carte option.L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 68 mm (largeur) x 237 mm (profondeur) x 270 mm (hauteur). Il pèse 1,9 kg.Ce produit est certifié CE, CSA, RoHS, TUV et UL. Il répond aux normes EN / CEI 61800-3 et EN / CEI 61800-5-1. Ce produit est compatible avec les servomoteurs BMH et BSH.Il vous offre la combinaison variateur et moteur qui offre exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées.
Quelques mots du fabricant :
- Une gamme de variateurs et de moteurs offrant puissance, performance et fonctionnalités adaptées
- 3 modèles de servovariateurs (taille d'un livre), 2 familles de servomoteurs et 1 gamme complète d'options intelligentes
- Simplifie tous les aspects du cycle de vie de la machine, de l'ingénierie à la maintenance
- Réponse exceptionnelle grâce à la bande passante de vitesse de 1 600 Hz
- Installation et maintenance rapides grâce à des connecteurs amovibles à code couleur
- Logiciel SoMove pour la configuration sur PC et transfert de la configuration via Bluetooth ou câble
- Intégration rapide grâce à la prise en charge des interfaces de communication sercos/CANopen/CANmotion
- Fonction de sécurité Safe Torque Off (IEC/EN 61800-5-2) intégrée, temps d'arrêt plus courts et câblage réduit
- Module de sécurité amélioré en option facilitant l'accès aux fonctions de sécurité SS1, SS2, SOS et SLS


