Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 4,5A - LXM32MU45M2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 4,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 115...230 V

  • fréquence de sortie max. - 8 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 1.5 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.3 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480076824

Réf. Sonepar

01887007682

Réf. Fournisseur

LXM32MU45M2

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

115...230 V

fréquence de sortie max.:

8 Hz

courant de sortie nominal I2N:

1.5 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.3 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

autre

tension de sortie max.:

230 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.3 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

hauteur:

270 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

237 mm

Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 4,5A - pour commande de mouvement - H270mmxL68mmxP237mm - fréquence d'alim. : 50/60 Hz - avec filtre CEM - fréquence commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le servo-variateur LEXIUM32, d'un courant nominal de 4,5 A crête avec une alimentation monophasée de 115 à 230Vac, associé aux servo-moteurs BMH/BSH permet de réaliser des applications de contrôle de mouvement performant. Avec son format compact, il s'intégre facilement dans des armoires électriques, et il se pilote par une consigne analogique +/- 10V, du CanOpen/Motion ou des reseaux comme Profibus, EtherNet/IP, Modbus, Profinet,Ethercat, DeviceNet ou E/S. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le LEXIUM32 est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement local, plusieurs types de codeur moteur et machine et filtre CEM intégré. Avec les réseaux de communication Canopen, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Device net, Ethercat, Sercos, Modbus, E/S ce produit est la solution pour des machines neuves mais aussi lors de renovation et de modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme LEXIUM32 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Avec la version LXM32M vous réalisez des applications de mouvement qui sont pilotés par des entrées/sorties d'un automate et programmées avec le logiciel gratuit Somove.



Les Atouts de la gamme:

La gamme LEXIUM32 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables avec son approche modulaire.



Quelques mots du fabricant :

  • Modularité : pour toutes vos applications en positionnement
  • Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
  • Fonctions de sécurité intégrée : STO,SS1, SS2, SLS; SOS
  • Pilotage par E/S ou avec plusieurs reseaux
  • Avec les automates Schneider Electric ou tiers