Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Lexium 32i - unité de commande variateur LXM32i-CANopen/CANmotion - LXM32ICAN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence de sortie max. - 8 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • nombre de phases d'entrée - autre

  • nombre de phases de sortie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480620171

Réf. Sonepar

01887062017

Réf. Fournisseur

LXM32ICAN

Marque

Schneider Electric

fréquence de sortie max.:

8 Hz

indice de protection (IP):

autre

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

autre

nombre de phases de sortie:

autre

tension de sortie max.:

24 V

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

Lexium 32i - unité de commande variateur LXM32i-CANopen/CANmotion - 2 entrées sécurité numériques, 4 entrées logiques numériques - IP65

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le servo-moteur intégré LEXIUM32i est doté d'une carte de communication CanOpen et d'une alimentation 230V monophasée ou 400V triphasé. Associé aux moteurs BMI, il est dédié aux applications de commande de mouvement. Plus de servo-variateurs dans l'armoire, il se pilote en CanOpen/CanMotion ou des réseaux comme Profinet, Ethercat avec une alimentation directe 230V monophasé ou 400 V triphasé. Des économies substantielles en intégration, mise en service. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le LEXIUM32i est un produit intégré "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement. Avec les réseaux de communication comme Canopen/CanMotion, Profinet, Ethercat, ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme LEXIUM32 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application en adaptant le couple moteur BMI, l'alimentation 230V mono ou 400V triphasé et la connectique. Vous pouvez avec les cartes de communication CanOpen/CanMotion et Profinet et Ethercat assure un pilotage avec une grande partie des automates Schneider Electric ainsi que des automates tiers du marché.



Les Atouts de la gamme:

La gamme LEXIUM32 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables avec son approche modulaire.



Quelques mots du fabricant :

  • Plus de servo-variateurs dans l'armoire donc des economies
  • Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
  • Fonctions de sécurité intégrée : STO
  • Pilotage en CanOpen, Profinet,Ethercat
  • Avec les automates Schneider Electric ou tiers