Schneider Electric - Lexium 52 - servomoteur axe 30 A - 480V - triphasé - LXM52DD30C41000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 208...480 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • nombre de phases de sortie - 3

  • nombre de sorties numériques - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480517327

Réf. Sonepar

01887051732

Réf. Fournisseur

LXM52DD30C41000

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

208...480 V

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases de sortie:

3

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

4

hauteur:

270 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

217 mm

Lexium 52 - servomoteur axe 30 A - 480V - triphasé - H270mmxL68mmxP217mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20 - Sercos III, intégré

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le servo-variateur LEXIUM52, d'un courant nominal de 10A et 30A crête avec une alimentation triphasée de 480Vac, associé aux servo-moteurs SH3/MH3 permet des applications de contrôle de mouvement performant. Avec son format compact, il s'intégre facilement dans des armoires électriques et se pilote uniquement via le réseau sercos avec les contrôleurs LMC PacDrive. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le LEXIUM52 est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement, filtre CEM intégré. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de renovation et de modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme LEXIUM52 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.



Les Atouts de la gamme:

La gamme LEXIUM52 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication.



Quelques mots du fabricant :

  • Modularité : pour toutes vos applications en positionnement
  • Adaptation pour machines neuves ou rénovation
  • Fonctions de sécurité : STO câblé SIL3, CAT 4, PLe
  • LEXIUM52 communique par réseau sercos
  • Compatibilité avec les contrôleurs PacDrive 3