Schneider Electric - LEXIUM 62 DOUBLE AXE 27A EMB. SAFETY - LXM62DD27F21000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...230 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 27 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 110 kW

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485458625

Réf. Sonepar

01887545862

Réf. Fournisseur

LXM62DD27F21000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

200...230 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

27 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

110 kW

indice de protection (IP):

autre

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

110 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

2

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

Lexium - servo mono-axe - courant de sortie de crête 3s : 27 A à 4 kHz - H310mmxL44,5mmxP270mm - triphasé - couple de serrage : CN1: 2,5 N.m - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 62 & Motors, une offre de servovariateurs. Ce variateur double dispose d'une interface physique SERCOS III. Il dispose de 2 entrées numériques/2 entrées de sonde tactile et 2 sorties numériques. Il s'agit d'un variateur double avec une tension d'alimentation nominale de 24VCC, un courant de sortie continu de 5A à 4kHz et une puissance continue de 4,3kW. Il est équipé de connecteurs pour la connexion électrique. Son degré de protection est IP20. Il est adapté aux applications générales de contrôle des machines, d'automatisation des machines d'emballage et de manutention des matériaux. Ce produit est certifié CE, CSA, EAC, TUV et UL. Il est conforme aux normes IEC 62061, EN 61800-3, EN/ISO 13849-1, UL 508C, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2 et EN/ISO 13849-2. Ce produit est compatible avec le servomoteur SH3 (100mm, 3 empilements de moteurs), le servomoteur SH3 (100mm, 4 empilements de moteurs) et le servomoteur SH3 (140mm, 1 empilement de moteurs). Il comprend un kit d'accessoires. Les servo systèmes multi-axes Lexium 62 peuvent être commandés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive 3 LMC des séries Pro/Pro2 et Eco via la communication SERCOS. Cette gamme abrite des servovariateurs multi-axes et servomoteurs de 0,95kW à 24kW pour les solutions d'automatisation basées sur PacDrive.



Quelques mots du fabricant :

  • Servovariateurs universels et compacts pour solutions multiaxes
  • Design modulaire
  • Sécurité optimale de l'onduleur d'entrée
  • Variateurs sécurisés avec fonctionnalités de sécurité avancées
  • Installation, mise en service et maintenance faciles