Schneider Electric - LEXIUM AMPLIFICATEUR PAS A PAS (ANALOG.,RS422,MODBUS,CANOPEN),1 115/230VAC,6,8A - SD328AU68S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 0...0 V
fréquence de sortie max. - 200000 Hz
courant de sortie nominal I2N - 6.8 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0 kW
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119224383
Réf. Sonepar
00002922438
Réf. Fournisseur
SD328AU68S2
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
0...0 V
fréquence de sortie max.:
200000 Hz
courant de sortie nominal I2N:
6.8 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0 kW
indice de protection (IP):
autre
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
autre
nombre de phases de sortie:
autre
tension de sortie max.:
24 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
145 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit appartient à la gamme Lexium SD3 & Motors Variateurs pas à pas et moteurs pas à pas triphasés. Cet amplificateur pas à pas triphasé dispose d'une entrée analogique intégrée, un bus de terrain Modbus et une interface de communication de bus de terrain CANopen. Un couple élevé est disponible même à basse vitesse. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 100 à 120V, 200 à 230V, un courant de phase moteur de 6,8 A, une puissance nominale de 420W à 230V et une vitesse mécanique maximale de 3 000 tr/min. Il représente le connecteur RJ45 pour l'interface CANopen et pour l'interface Modbus, la borne à ressort pour l'interface CANopen pour la connexion électrique. Ce moteur pas à pas BRS est conçu pour les entraînements de moteur pas à pas Lexium SD3 et convient au positionnement sur de courtes distances, comme l'étiquetage. Ce produit est certifié CUL, TUV, CE et UL. Il répond aux normes EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-3 environnement 1 et EN/IEC 61800-5-1. Il est compatible avec les moteurs pas à pas Lexium BRS. Il peut être monté en position verticale (plus ou moins 10°), ce qui est nécessaire pour le refroidir. La plaque CEM est montée en bas. Lexium SD3 & BRS3 est une gamme triphasée jusqu'à 19,7Nm avec une grande précision et un couple élevé à faibles vitesses de rotation. Le SD3 est un moteur pas à pas universellement applicable. Il se connecte au variateur et est prêt rapidement, après le réglage du courant et la résolution de pas.



