Schneider Electric - Lexium BMI - servo-moteur 3-phase - clavette IP65 - 100mm - monotour 16b - BMI1003P36A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 220 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.9 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485377841
Réf. Sonepar
01887537784
Réf. Fournisseur
BMI1003P36A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
220 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.9 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
8000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
8.5 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
clé
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32i, une offre de servovariateurs intégrés. Ce servomoteur avec étage de puissance dispose d'une vitesse mécanique maximale de 6 000 tr/min, d'une extrémité d'arbre clavetée, sans frein de maintien. Il est équipé d'un codeur absolu monotour de type SinCos Hiperface. Il dispose d'une carte de circuit imprimé pour la connexion de contrôle de l'unité. Sa tension d'alimentation nominale varie de 208V à 480V, son courant continu à l'arrêt de 4A, sa puissance nominale de 0,8kW et son couple continu à l'arrêt de 2,48Nm. L'extrémité de l'arbre et son logement disposent d'un indice de protection IP65. La taille de la bride du moteur est de 10mm, fixée par 4 trous oblongs de 9mm. Le diamètre des trous de montage est de 115mm. Le servomoteur et le servomoteur sont intégrés dans un boîtier. Ce produit est certifié TÜV Nord S(LA-0046/2010) et UL (E363147). Il est compatible avec les unités de contrôle de variateur LXM32i avec accès aux bus de terrain CANopen et EtherCAT. Toutes les positions de montage sont autorisées : montage horizontal (IMB5) et montage vertical (IMV1 avec extrémité d'arbre en haut et IMV3 avec extrémité d'arbre en bas). La gamme Lexium 32i est conçue pour les domaines d'application nécessitant une haute précision et un contrôle moteur avancé. Le servomoteur et le servovariateur sont intégrés dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
- Filtre CEM intégré
- Haute densité de puissance
- Équipé d'un codeur absolu SinCos Hiperface
- Facile à choisir via le configurateur en ligne
- Facile à assembler en moins de 3 minutes






