Schneider Electric - Lexium - Câble codeur blindé connecteur y-tec SH3/MH3 - LXM52/LXM62 - 10m - VW3E2098R100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Câble codeur blindé connecteur y-tec SH3/MH3 - LXM52/LXM62  - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489781125

Réf. Sonepar

01887978112

Réf. Fournisseur

VW3E2098R100

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Lexium - Câble codeur blindé (SinCos Hiperface) connecteur y-tec (extrémité moteur) et connecteur RJ45 (extrémité variateur) Moteurs SH3/MH3 - Variateur Lexium 52/Lexium 62 - x 2 x 0 -14 mm2/AWG 26 + 2 x 0 -34 mm2/AWG 22 - Longueur 10m

Les Atouts de l'article:

Ce câble codeur blindé permet de raccorder le codeur des moteurs SH3 ou MH3 aux variateurs LXM52 ou 62.



Les Atouts de la gamme:

Lexium 62 & Motors est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs conçus pour la commande de mouvement multi-axe de 0,95 à 24 kW dans les architectures d'automatisme flexibles.



Quelques mots du fabricant :

  • Câble blindé
  • Idéal pour les moteurs SH3 et MH3