Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 3m - VW3M8102R30

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480166617

Réf. Sonepar

01887016661

Réf. Fournisseur

VW3M8102R30

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 3m - de moteur asservi à servomoteur - composition du câble : 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - raccordement élec. : 1 connecteur M23, 1 connecteur RJ45

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet accessoire de raccordement est un cordon codeur SinCos de 3 m permettant de relier un servo moteur BMH à un servo variateur LXM32. Il est équipé d'un connecteur industriel M23 (côté servo moteur) et d'un connecteur RJ45. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit LEXIUM est destiné aux contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.



Les Atouts de la gamme:

Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté pour applications positionnement mono et multi-axes
  • Adapté pour des machines neuves ou lors de rénovation
  • Fonctions de sécurité : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
  • Codeurs sans pile mono, multi tours HR en option
  • Compatible avec PacDrive 3 et LEXIUM LXM52/62