Schneider Electric - Lexium - Cable moteur 3m 0,82mm2, bch2 cable vola - VW3M5D1AR30

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Cable moteur 3m 0,82mm2, bch2 cable vola

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - sans

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 0.82 mm²

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480735653

Réf. Sonepar

01887073565

Réf. Fournisseur

VW3M5D1AR30

Marque

Schneider Electric

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

sans

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

0.82 mm²

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

200...600 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans