Schneider Electric - Lexium - Cable moteur 3m binde 1,3 mm2, bch2 frein - VW3M5D2FR30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 1.3 mm²
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480735714
Réf. Sonepar
01887073571
Réf. Fournisseur
VW3M5D2FR30
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
1.3 mm²
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans