Schneider Electric - Lexium - Cable moteur bmp 2,5mm2 3 m - VW3M5502R30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - orange
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480564598
Réf. Sonepar
01887056459
Réf. Fournisseur
VW3M5502R30
Marque
Schneider Electric
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
orange
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
8
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
28 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


