Schneider Electric - Lexium - Câble puissance blindé - connecteur y-tec - SH3/MH3 - LXM52/LXM62 - 10m - VW3E1166R100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Câble puissance blindé - connecteur y-tec - SH3/MH3 - LXM52/LXM62 - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489780937

Réf. Sonepar

01887978093

Réf. Fournisseur

VW3E1166R100

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Lexium - Câble de puissance blindé équipé d'un connecteur industriel y-tec (extrémité moteur) et d'une extrémité libre (extrémité variateur) - Moteurs SH3/MH3 - Variateur Lexium 52/Lexium 62 - (4 x 1 mm2/AWG 17)+(2 x 0 -75 mm2/AWG 18) - 10m

Les Atouts de l'article:

Ce câble de puissance blindé permet d'alimenter en puissance les moteurs SH3 ou MH3 raccordé à des variateurs LXM52 ou 62.



Les Atouts de la gamme:

Lexium 62 & Motors est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs conçus pour la commande de mouvement multi-axe de 0,95 à 24 kW dans les architectures d'automatisme flexibles. Elle permet la réalisation d'architectures de commande de mouvement optimisées avec alimentation partagée afin d'optimiser les coûts et l'encombrement.



Quelques mots du fabricant :

  • Câble blindé
  • Idéal pour les moteurs SH3 et MH3