Schneider Electric - Lexium - contrôleur de mouvement - CANopen, Ethernet - 42 E/S - LMC058LF424

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - contrôleur de mouvement - CANopen, Ethernet - 42 E/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864110912

Réf. Sonepar

01887411091

Réf. Fournisseur

LMC058LF424

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

12

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

2

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

64000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

237 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

85 mm

Lexium - contrôleur de mouvement - CANopen, Ethernet - 42 E/S - 24VCC - piles : 3 V CR2477M lithium batterie - H99mmxL237,5mmxP85mm - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le contrôleur de mouvement Modicon LMC058 assure la coordination et la synchronisation d’axes, via un bus de terrain pour des applications nécessitant un contrôle allant jusqu’à 8 axes synchronisés. Ce contrôleur de mouvement Modicon LMC058 est la solution optimisée pour le contrôle et le positionnement d’axes incluant des fonctions d’automatisme. Ce contrôleur de mouvement est destiné aux constructeurs de machines nécessitant de la synchronisation d’axes : les machines d’emballage en offrant des solutions performantes pour les contrôles de vitesse, de comptage et de communication. Appartenant au concept “Flexible Machine Control” de Schneider Electric, il permet de répondre aux besoins d’une large gamme d’applications dans tous les secteurs d’activités.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cet appareil LEXIUM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.