Schneider Electric - Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 4:1 - <7arc.min - 115N.m - GBX080004K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 4:1 - <7arc.min - 115N.m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480388323

Réf. Sonepar

01887038832

Réf. Fournisseur

GBX080004K

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 4:1 - <7arc.min - 115N.m - diamètre d'entrée : 19mm - intensité sonore : 60 dB à 1 m, sans charge - arbre de sortie : IP54

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La commande de mouvement nécessite souvent l'emploi de réducteurs pour adapter les vitesses et les couples. Le réducteur planétaire GBX est associé aux servo-moteurs LEXIUM : Ø80mm - réduction 4:1 - <7arc.min - 115 N.m. Le GBX080 a un diamètre de 80mm. Ce réducteur planétaire propose 5 rapports de réduction (3:1, 4:1, 5:1, 8:1 et 10:1). Ce réducteur est équipé d'un arbre à clavette, lubrifié à vie et conformes au degré de protection IP54. Ce réducteur planétaire est associé aux servo-moteurs LEXIUM. Les réducteurs sont conçus pour les applications sans contrainte de jeu mécanique. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aéronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Un kit d’adaptation GBK est proposé pour assembler les servo moteurs/ entraînements intégrés LEXIUM 62 ILM et réducteurs planétaires GBX80. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors.



Les Atouts de la gamme:

Cette gamme d'accessoires de câblage de machine de la gamme Telemecanique Sensors comprend un large choix de cordons, de connecteurs et de boîtiers de connexion.



Quelques mots du fabricant :

  • Connecteur M12 à anneau métallique
  • Haute robustesse, pour les installations critiques
  • Degré de protection IP65, IP67 et IP69K
  • Température ambiante de fonctionnement -40…85 °C
  • Usage 250V AC et 300V DC et un courant nominal de 4A