Schneider Electric - Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 8:1 - <7arc.min - 50N.m - GBX080008K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 8:1 - <7arc.min - 50N.m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480388347

Réf. Sonepar

01887038834

Réf. Fournisseur

GBX080008K

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 8:1 - <7arc.min - 50N.m - denture droite - diamètre d'entrée : 19mm - intensité sonore : 60 dB à 1 m, sans charge - IP54

Les Atouts de l'article:

Ce produit appartient à la gamme Lexium SD3 & Motors Variateurs pas à pas et moteurs pas à pas triphasés. Ce réducteur planétaire est doté de dents droites, lubrifiées à vie. Les réducteurs planétaires sont utilisés comme réducteurs de vitesse. Il permettent aussi de ralentir les moteurs et augmenter leur couple. Il dispose d'un rapport de réduction de 8/1, une force axiale maximale (Fa) de 1 200N à 100 tr/min et un couple de sortie continu de 50N.m à 100 tr/min à 30°C. Il offre une durée de vie d'environ 30 000 heures à 100 tr/min à 30°C. Il est classé IP54. Le boîtier est en aluminium anodisé noir. Il pèse 2,1kg. Ce réducteur planétaire est conçu pour les entraînements de moteur pas à pas Lexium SD3 et convient au positionnement sur de courtes distances, comme l'étiquetage. Ce réducteur est conçu conformément aux exigences de la directive RoHS (Directive européenne 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE). Ce produit est compatible avec les moteurs pas à pas Lexium et les servomoteurs. Il peut être monté dans n'importe quelle position. Lexium SD3 & BRS3 est une gamme triphasée jusqu'à 19,7Nm avec une grande précision et un couple élevé à faibles vitesses de rotation. Le SD3 est un moteur pas à pas universellement applicable. Il se connecte au variateur et est prêt rapidement, après le réglage du courant et la résolution de pas.