Schneider Electric - Lexium ILA - commande+moteur brushless cc - 24..48V - EtherNet/IP - conn. PCB - ILA2K571PB1F0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de phases - 1

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3200 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485204444

Réf. Sonepar

01887520444

Réf. Fournisseur

ILA2K571PB1F0

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de phases:

1

puissance nominale à fréquence assignée:

0 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3200 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

6

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0.44 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...50 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium ILA - commande + moteur brushless cc - Tension de service 24..48V - EtherNet / IP intégré - conn. PCB

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce moteur permet de réaliser des solutions de commande de mouvement décentralisées dans un encombrement très réduit. Il est connecté sur réseau EtherNet/IP a une taille de bride 57mm, une vitesse de rotation moyenne, un codeur monotour et un frein de parking.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

ILA2K571PB1F0 se compose du moteur et de son électronique intégrée.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est simple et rapide. Le produit à un faible encombrement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit répond aux normes IEC/EN 61800 Niveau SIL 2, ISO 13849-1 Niveau de performance "d" et IEC/EN 61800-5-2 ("STO").

Le saviez-vous ?

Des accessoires d'installation pour entraînements intégrés Lexium peuvent être ajouté.



Quelques mots du fabricant :

  • Faible encombrement
  • Flexibilité
  • Simplicité
  • Sécurité intégrée
  • Communicant : EtherNet/IP