Schneider Electric - Lexium - Lexium ila servomot 24 48 v eth ip - ILA2K572S2184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 24 V
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP54
type de construction - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485231525
Réf. Sonepar
01887523152
Réf. Fournisseur
ILA2K572S2184
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP54
type de construction:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
palier:
autre
sécurité intrinsèque:
sans
méthode de refroidissement:
air
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre


