Schneider Electric - Lexium - Lexium ils avec canopen , mot. pas a pas, 24, 36, 48 vdc, 250 w - ILS1F851S1366

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Lexium ils avec canopen , mot. pas a pas, 24, 36, 48 vdc, 250 w

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur pas à pas

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de phases - 3

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 2000 1/min

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485179643

Réf. Sonepar

01887517964

Réf. Fournisseur

ILS1F851S1366

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur pas à pas

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de phases:

3

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

2000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

6

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

2 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...50 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre