Schneider Electric - Lexium - Lexium moteur pas a pas,taille 90, 6.78 nm, 325vdc,boite a bornes - BRS39BW760ABA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 1500 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119223973
Réf. Sonepar
00002922397
Réf. Fournisseur
BRS39BW760ABA
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
1500 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
2.6 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de pôles:
0
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.9 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit appartient à la gamme Lexium SD3 & Motors Variateurs pas à pas et moteurs pas à pas triphasés. Il s'agit d'un moteur pas à pas triphasé avec un couple de maintien de 6,78Nm. Il effectue des mouvements pas à pas précis prédéfinis par un variateur moteur pas à pas tel que les Lexium SD2. La vitesse mécanique maximale de ce moteur pas à pas triphasé est de 3000 tr/min, sans frein. Son raccordement électrique s'effectue sur une boîte à bornes. Ce moteur pas à pas BRS est conçu pour les entraînements de moteur pas à pas Lexium SD3 et convient au positionnement sur de courtes distances, comme l'étiquetage. Il est conforme aux normes CEI 60072-1 et EN 50347. Ce moteur est compatible avec les variateurs de moteur pas à pas Lexium SD3 et les encodeurs ou réducteurs planétaires en option. Il s'installe sur 4 trous (diamètre 6,5mm), le diamètre carré des trous de montage est de 70mm. Lexium SD3 & BRS3 est une gamme triphasée jusqu'à 19,7Nm avec une grande précision et un couple élevé à faibles vitesses de rotation. Le SD3 est un moteur pas à pas universellement applicable. Il se connecte au variateur et est prêt rapidement, après le réglage du courant et la résolution de pas.


