Schneider Electric - Lexium - Lmc058 eth 2can motion 42 - LMC058LF42

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Lmc058 eth 2can motion 42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864110707

Réf. Sonepar

01887411070

Réf. Fournisseur

LMC058LF42

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

12

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

2

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

64000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

175 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

85 mm

Lexium - contrôleur de mouvement - 42 E/S TOR - H99mmxL75mmxP85mm - IP20 - pile : 3 V CR2477M lithium batterie - entrées TOR : 10 pour entrée rapide, 12 pour entrée, 4 pour entrée régulière - soties TOR : 12 sorties, 4 sorties rapides

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon LMC058, une offre de contrôleurs de mouvement pour un contrôle de mouvement coordonné, synchronisé et interpolé. Ce contrôleur de mouvement dispose de 42 E/S discrètes et une pile au lithium 3V CR2477M. Il s'agit d'une base compacte avec une tension d'alimentation nominale de 24VCC et un courant nominal de 0,04A pour l'alimentation des modules experts intégrés, 10A pour le segment d'alimentation E/S, 0,28A pour l'alimentation principale. Il fournit 26 entrées totalement discrètes, 10 pour l'entrée rapide, 12 pour l'entrée, 4 pour l'entrée normale et 16 sorties totalement discrètes, 12 pour les sorties, 4 pour les sorties rapides. Il prend en charge 128 Mo de mémoire flash et 64 Mo de RAM. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 175 mm (largeur) x 85 mm (profondeur) x 99 mm (hauteur). Il pèse 0,55 kg.Ce produit est certifié CE, CULus, CSA, C-Tick et GOST-R. Il est conforme aux normes UL 508, CEI 61131-2, CSA C22.2 No 213 et CSA C22.2 No 142. Compacts et totalement extensibles, les contrôleurs de mouvement Modicon offrent des solutions performantes en termes de contrôle de mouvement pour axe synchronisé. Compacts et totalement extensibles, les contrôleurs de mouvement Modicon offrent des solutions performantes en termes de contrôle de mouvement pour axe synchronisé. Une gamme complète de contrôleurs évolutifs pour concevoir toutes vos applications, grâce à une seule suite logicielle, SoMachine, comprenant les mêmes Motion Libraries basées sur PLCopen, les E/S intégrées et de nombreux bus de terrain.



Quelques mots du fabricant :

  • Accélérez la conception de vos machines
  • Réduire la taille, le temps de montage et la maintenance
  • Compact et totalement extensible
  • Simplicité d'installation
  • Montage sur rail DIN symétrique
  • Protection IP20 pour les environnements les plus difficiles