Schneider Electric - Lexium - Lxm acc-cable, alimentation, 20m - VW3L30001R200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118367616

Réf. Sonepar

00002836761

Réf. Fournisseur

VW3L30001R200

Marque

Schneider Electric

longueur:

20 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

prise profilée

type raccordement 2:

embout de câble

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

200...600 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans