Schneider Electric - Lexium - Lxm amplificateur pas a pas 2ph, p/d - SD215DU20C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 24...48 V
fréquence de sortie max. - 200000 Hz
courant de sortie nominal I2N - 3 A
indice de protection (IP) - autre
fréquence du secteur - 50/60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480190353
Réf. Sonepar
01887019035
Réf. Fournisseur
SD215DU20C
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
24...48 V
fréquence de sortie max.:
200000 Hz
courant de sortie nominal I2N:
3 A
indice de protection (IP):
autre
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
30 V
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre


