Schneider Electric - Lexium - Lxm encoder cable, - VW3M8100R30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - prise RJ
nombre de pôles - 3
adapté à une carte d'entrée PLC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481042101
Réf. Sonepar
01887546013
Réf. Fournisseur
VW3M8100R30
Marque
Schneider Electric
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
prise RJ
nombre de pôles:
3
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Oui


