Schneider Electric - Lexium - Lxm26/28 cable io pti 3m - VW3M1C10R30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - autre
indice de protection (IP) - autre
type raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480736025
Réf. Sonepar
01887073602
Réf. Fournisseur
VW3M1C10R30
Marque
Schneider Electric
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
autre
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


