Schneider Electric - Lexium - Lxm26/28 module io, 0.5m cable - VW3M1C13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480735936

Réf. Sonepar

01887073593

Réf. Fournisseur

VW3M1C13

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

12

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

0...24 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

0...24 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0...0 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

87 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

146 mm

consommation d'énergie:

1.1 W