Schneider Electric - Lexium - Lxm32a interface can rj45 30a rms crete 1ph 230v - LXM32AD30M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 115...230 V
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 10 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.8 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480076763
Réf. Sonepar
01887007676
Réf. Fournisseur
LXM32AD30M2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur:
115...230 V
fréquence de sortie max.:
8 Hz
courant de sortie nominal I2N:
10 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.8 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
autre
tension de sortie max.:
230 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.8 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
270 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
237 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs pour machines de 0,15kW à 7kW. Ce servomoteur de mouvement AC pour un axe est doté d'un filtre CEM intégré, d'un variateur compact avec entrées analogiques et train d'impulsions. Il dispose d'1 capture, 2 sécurités, 4 entrées logiques discrètes et 2 sorties discrètes. Grâce à sa conception compacte, ce servomoteur permet d'économiser de l'espace dans l'armoire, de réduire l'encombrement et de diminuer les coûts. Ce servomoteur de mouvement dispose d'une tension d'alimentation nominale de 100V à 120V, 200V à 240V (monophasé), un courant de sortie continu de 10A à 8kHz et une puissance continue de 2 200W à 230V. Il est équipé d'un terminal de connexion électrique et de trois connecteurs RJ45 pour CANmotion, CANopen et Modbus, interfaces de communication intégrées. Il est classé IP20. Ce produit est certifié CE, CSA, RoHS, TUV et UL. Il répond aux normes EN/IEC 61800-3 et EN/IEC 61800-5-1. Ce produit est compatible avec les servomoteurs BMH et BSH. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison variateur/moteur avec la puissance, les performances et les fonctionnalités totalement appropriées.