Schneider Electric - Lexium - Lxm32c analogique train impulsion 6a rms crete 3ph 480v - LXM32CU60N4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Lxm32c analogique train impulsion 6a rms crete 3ph 480v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 208...480 V

  • fréquence de sortie max. - 8 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 1.5 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.4 kW

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480076688

Réf. Sonepar

01887007668

Réf. Fournisseur

LXM32CU60N4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

208...480 V

fréquence de sortie max.:

8 Hz

courant de sortie nominal I2N:

1.5 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.4 kW

indice de protection (IP):

autre

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.4 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

autre

hauteur:

270 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

237 mm