Schneider Electric - Lexium - Lxm32s servo drive sercos 208-480v tri 2 - LXM32SD72N4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 208...480 V
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 24 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 7 kW
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480694790
Réf. Sonepar
01887069479
Réf. Fournisseur
LXM32SD72N4
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
208...480 V
fréquence de sortie max.:
8 Hz
courant de sortie nominal I2N:
24 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
7 kW
indice de protection (IP):
autre
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
7 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
270 mm
largeur:
108 mm
profondeur:
237 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de mouvement pour machines de 0,15kW à 7kW. Ce servovariateur de mouvement AC pour un axe dispose d'un filtre CEM intégré, d'un variateur compact avec entrées analogiques et train d'impulsions. Il dispose de 2 entrées TOR de capture et 3 sorties TOR. Grâce à sa conception compacte, il permet d'économiser de l'espace dans l'armoire, réduit l'encombrement de la machine et les coûts. Sa tension d'alimentation nominale est de 200V à 240V, de 380V à 480V (triphasé), son courant de sortie continu de 24A à 8kHz et sa puissance continue de 6 500W à 230V. Il est équipé d’un bornier de raccordement électrique et d’un connecteur RJ45 pour les interfaces de communication intégrées Modbus et SERCOS III. Son indice de protection est IP20. Ce produit est certifié CE et CSA. Il est conforme à la norme EN/IEC 61800-3. Ce produit est compatible avec le servomoteur BMH. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateurs et de moteurs offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées.
Quelques mots du fabricant :
- Une gamme de variateurs et de moteurs offrant puissance, performance et fonctionnalités adaptées
- 3 modèles de servovariateurs (taille d'un livre), 2 familles de servomoteurs et 1 gamme complète d'options intelligentes
- Simplifie tous les aspects du cycle de vie de la machine, de l'ingénierie à la maintenance
- Réponse exceptionnelle grâce à la bande passante de vitesse de 1 600 Hz
- Installation et maintenance rapides grâce à des connecteurs amovibles à code couleur
- Logiciel SoMove pour la configuration sur PC et transfert de la configuration via Bluetooth ou câble
- Intégration rapide grâce à la prise en charge des interfaces de communication sercos/CANopen/CANmotion
- Fonction de sécurité Safe Torque Off (IEC/EN 61800-5-2) intégrée, temps d'arrêt plus courts et câblage réduit
- Module de sécurité amélioré en option facilitant l'accès aux fonctions de sécurité SS1, SS2, SOS et SLS


