Schneider Electric - Lexium - Lxm32s servo drive sercos 208-480v tri 6 - LXM32SD18N4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 208...480 V
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 6 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1.8 kW
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480694769
Réf. Sonepar
01887069476
Réf. Fournisseur
LXM32SD18N4
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
208...480 V
fréquence de sortie max.:
8 Hz
courant de sortie nominal I2N:
6 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
1.8 kW
indice de protection (IP):
autre
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
1.8 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
270 mm
largeur:
68 mm
profondeur:
237 mm
Quelques mots du fabricant :
- Une gamme de variateurs et de moteurs offrant puissance, performance et fonctionnalités adaptées
- 3 modèles de servovariateurs (taille d'un livre), 2 familles de servomoteurs et 1 gamme complète d'options intelligentes
- Simplifie tous les aspects du cycle de vie de la machine, de l'ingénierie à la maintenance
- Réponse exceptionnelle grâce à la bande passante de vitesse de 1 600 Hz
- Installation et maintenance rapides grâce à des connecteurs amovibles à code couleur
- Logiciel SoMove pour la configuration sur PC et transfert de la configuration via Bluetooth ou câble
- Intégration rapide grâce à la prise en charge des interfaces de communication sercos/CANopen/CANmotion
- Fonction de sécurité Safe Torque Off (IEC/EN 61800-5-2) intégrée, temps d'arrêt plus courts et câblage réduit
- Module de sécurité amélioré en option facilitant l'accès aux fonctions de sécurité SS1, SS2, SOS et SLS


