Schneider Electric - Lexium - module de connexion avec bornier - CANopen -4DI sink/source - 2DI - STO - VW3M9105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 4
nombre de sorties numériques - 2
entrées numériques configurables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480610820
Réf. Sonepar
01887061082
Réf. Fournisseur
VW3M9105
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
4
nombre de sorties numériques:
2
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
type de sortie numérique:
autre
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm




