Schneider Electric - Lexium - module de connexion pour conn. industriel - CANopen- 4DI-source-STO - VW3M9101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480610783

Réf. Sonepar

01887061078

Réf. Fournisseur

VW3M9101

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

type de sortie numérique:

autre

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm