Schneider Electric - Lexium - module de connexion pour conn. industriel - EthecCAT - 2DI-source-STO - VW3M9108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 0...0 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 2
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480610851
Réf. Sonepar
01887061085
Réf. Fournisseur
VW3M9108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
0 mA
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
0...0 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
0...0 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
115 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
82 mm