Schneider Electric - Lexium - module Ethernet lexium 32 i - - LXM32IETH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 24...24 V
courant de sortie nominal I2N - 0.5 A
indice de protection (IP) - IP65
fréquence du secteur - 50/60 Hz
nombre de phases d'entrée - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481274205
Réf. Sonepar
01887127420
Réf. Fournisseur
LXM32IETH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur:
24...24 V
courant de sortie nominal I2N:
0.5 A
indice de protection (IP):
IP65
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
1
tension de sortie max.:
30 V
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
0
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Oui
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
212.2 mm
largeur:
98.9 mm
profondeur:
35.4 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le servo-moteur intégre LEXIUM32i est doté d'une carte de communication ethernet et d'une alimentation 230V monophasée ou 400V triphasé. Associé aux moteurs BMI, il permet de réaliser des applications de contrôle de mouvement performant. Plus de servo-variateurs dans l'armoire, il se pilote en CanOpen/CanMotion ou des réseaux comme Profinet, Ethercat avec une alimentation directe 230V monophasé ou 400 V triphasé. Des économies substantielles en intégration, mise en service. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le LEXIUM32i est un produit intégré "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement. Avec les réseaux de communication comme Canopen/CanMotion, Profinet, Ethercat, ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme LEXIUM32 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application en adaptant le couple moteur BMI, l'alimentation 230V mono ou 400V triphasé et la connectique. Vous pouvez avec les cartes de communication CanOpen/CanMotion et Profinet et Ethercat assure un pilotage avec une grande partie des automates Schneider Electric ainsi que des automates tiers du marché.
Les Atouts de la gamme:
La gamme LEXIUM32 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables avec son approche modulaire.
Quelques mots du fabricant :
- Plus de servo-variateurs dans l'armoire donc des economies
- Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
- Fonctions de sécurité intégrée : STO
- Pilotage en CanOpen, Profinet,Ethercat
- Avec les automates Schneider Electric ou tiers