Schneider Electric - Lexium - Moteur 100mm iec 3,6nm ip54 1100w lisse enc. sincos monot.16 conn.ang. - BMH1001P06A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Moteur 100mm iec 3,6nm ip54 1100w lisse enc. sincos monot.16 conn.ang.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1.3 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480160844

Réf. Sonepar

01887016084

Réf. Fournisseur

BMH1001P06A2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1.3 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

6000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

1.9 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 3.3Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri | 3.4Nm LXM32.D18N4 6A 480V tri - 6000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur Sinocs mono - 32768pts/tr - arbre lisse - bride 100mm - IP54