Schneider Electric - Lexium - Moteur 190mm iec 65nm ip6 5 7.8kw clav. e - BMH1903P32F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Moteur 190mm iec 65nm ip6 5 7.8kw clav. e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 7.75 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3500 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485266237

Réf. Sonepar

01887526623

Réf. Fournisseur

BMH1903P32F2A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

7.75 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3500 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

24 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

36 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - servomoteur - 3500 Tr/mn - 190mm - iec 65nm - 480V - longueur : 370mm - diamètre de centrage : 180mm - alimentation continue : 7,95 W - connecteurs orientables à angle droit - avec clavette - IP65, IP67 avec kit IP67

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de 0,15kW à 11kW et de servomoteurs associés. Ce servomoteur a une vitesse mécanique maximale de 3 500 tr/min, un couple de calage continu de 65Nm, une extrémité d'arbre clavetée et un frein de maintien. Il est équipé d'un retour multi-tours SinCos Hiperface® avec une résolution de retour vitesse de 131072 points/tour x 4096 tours. Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant continu à l'arrêt de 36,1A et une puissance continue de 7,95W. Les dimensions de l'arbre sont de 38mm (diamètre) x 80mm (longueur). Il est fourni avec 2 connecteurs rotatifs à angle droit pour les connexions d'alimentation et de codeur. Son indice de protection est IP65 (arbre et boîtier). Les servomoteurs BMH associés au servovariateur Lexium 32 sont destinés à des applications telles que l'emballage, le textile, les portiques, les palans. Les servomoteurs Lexium BMH sont conformes aux normes internationales IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, sont certifiés UL et CSA, et CE. Ce moteur est compatible avec le servovariateur Lexium 32, le codeur et les câbles d'alimentation, le kit de conformité IP67 en option, l'option réducteur et la résistance de freinage. Il s'installe sur des trous 4x (diamètre 14mm), le diamètre de cercle des trous de montage est de 215mm. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateurs et de moteurs offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme Lexium 32 inclut quatre modèles de servovariateurs avec des puissances nominales de 0,15kW à 11kW, et deux gammes de servo moteurs, BMH et BSH.



Quelques mots du fabricant :

  • Hautes performances et design compact
  • Ingénierie, installation et mise en service simplifiées
  • Sécurité intégrée
  • Avec clavette en bout
  • Indice IP66