Schneider Electric - Lexium - Moteur 70mm iec 1,4nm ip54 400w lisse enc. sincos multit.128 conn.ang. - BMH0701P02A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium - Moteur 70mm iec 1,4nm ip54 400w lisse enc. sincos multit.128 conn.ang.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.35 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485193137

Réf. Sonepar

01887519313

Réf. Fournisseur

BMH0701P02A2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.35 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

8000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

1.1 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 1.2Nm LXM32.U60N4 1,5A 480V tri | 1.4Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 131072pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 70mm - IP54

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servomoteurs de 0,15kW à 11kW. Le servomoteur à 10 pôles présente une vitesse mécanique maximale de 8 000tr/min et une extrémité d'arbre lisse sans frein de maintien. Il est équipé d'un retour multi-tours SinCos Hiperface® avec une résolution de retour de vitesse de 1,31,072 points/tour x 4096 tours. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 1,78A et une puissance continue de 1,05W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Il est classé IP54. La longueur de ce produit est de 122mm et les dimensions du collier de centrage sont de 2,5mm (profondeur) x 60mm (diamètre) avec un trou de montage de 82mm. Il pèse 1,6kg. Cette gamme est compatible avec les servo variateurs Lexium 32. Ce produit est compatible avec LXM32.U60N4 de 400V à 480V triphasé et LXM32.D12N4 de 400V à 480V triphasé. Il prend en charge un montage à bride standard international de 70mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison variateur/moteur avec la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servomoteurs Lexium 32 comprend 4 modèles de servomoteurs d'une puissance nominale de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs séries BMH et BSH.